ABB - Rasiakansi - AK5M, kojerasialle IP20 HF musta

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 90 mm

  • Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Pituus - 4 mm

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199027197

Sähkönumero

1130119

Toimittajan tuotenumero

AK5M

Tukkuerä

100

Halkaisija:

90 mm

Rasian/kotelon halkaisija:

71...71 mm

Muoto:

pyöreä

Pituus:

4 mm

Leveys:

90 mm

Syvyys:

4 mm

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Ruuveilla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

AK5 on sileä kuivan tilan peitekansi kojerasioille Kojerasioiden kansi AK5M on sileä kuivan tilan musta peitekansi kojerasioille. Kannen mukana toimitetaan sulkutulpat ruuvien peittämiseksi. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). Valmistuksessa hyödynnetään teollisuudessa syntyvää muovijätettä. Tuote valmistetaan Porvoossa Mission to ZeroTM -tehtaassa, jossa ilmasto- ja ympäristövaikutukset on minimoitu nettonollatuotannon avulla.