TRADEFORCE - Sähköteippi vinyyli - 15mmx10m, KeVi

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Sähköteippi vinyyli - 15mmx10m, KeVi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm

Pituus:

10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - keltavihreä (kevi)

  • Eristävä - kyllä

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268407322

Sähkönumero

6011007

Toimittajan tuotenumero

0001280064

Tukkuerä

1

Leveys:

15 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

keltavihreä (kevi)

Eristävä:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

10 m

Paksuus:

0.15 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

ei

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-10...90 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

ei

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Magneettinen:

ei

Itseliimautuva kangasteippi:

ei

Palosuojattu sähköteippi. 600 V. Käyttöalue: -10°C-90°C. Nauha 0,15 mmpaksu.