TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim PZ3 x 150mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ
Koko - 3
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 150 mm
Kokonaispituus - 268 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400514
Sähkönumero
6458134
Toimittajan tuotenumero
0001440006
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Koko:
3
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
150 mm
Kokonaispituus:
268 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kärjen halkaisija:
8 mm
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Kädensijan materiaali:
muovi
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
kyllä
Puristustoiminto:
ei
Pyörimisenesto:
ei
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Pintakäsittelyterä:
muu
Paino:
160 g
- Eristetyt terät sähköasennuksiin suojaavat sähköiskuilta jopa 1000V asti.
- Mustalla pinnoitteella varustetut terät ja magneettiset kärjet pomivat ruuvit helposti paikalleen.
- Työkaluissa käytetään S2-terästä, joka on lämpökäsitelty. Tämä takaa korkean kovuuden, erinomaisen sitkeyden ja kestävyyden.
- Pehmustettu otekahva ja ergonominen TPR-kahva tarjoavat mukavuutta ja hallittavuutta käytössä.
- Työkalut täyttävät VDE-eristysvaatimukset aina 1000V asti DIN EN/IEC 60900 -standardin mukaisesti.
- Nämä ominaisuudet tekevät niistä erinomaisen valinnan sähköasentajille, jotka arvostavat turvallisuutta ja luotettavuutta työssään.