ENSTO - Kavennuskappale - NRR41

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rakennetyyppi:

oikealle kapeneva

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (suuri) - 600 mm

  • Leveys (pieni) - 200 mm

  • Rakennetyyppi - oikealle kapeneva

  • Sivuprofiilin korkeus - 99 mm

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328667

Sähkönumero

1441584

Toimittajan tuotenumero

SYS-NRR41

Tukkuerä

2

Leveys (suuri):

600 mm

Leveys (pieni):

200 mm

Rakennetyyppi:

oikealle kapeneva

Sivuprofiilin korkeus:

99 mm

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Kavennuskappale NH4- ja NH5-sarjalle Kavennuskappale NH4 ja NH5 sarjalle
SYSTEMAL Presto kaapelihyllyt 5-sarja on suunniteltu jopa 12 m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla. Huom! 5-sarjan tuotteista osa valmistetaan tilauksesta, tarkista toimitusaika.