SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 UO 17W 1500 840 3570lm 100K

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1499 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 12...12 W

  • Valovirta - 3575...3575 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1499 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288302539

Sähkönumero

4941368

Toimittajan tuotenumero

0030253

Tukkuerä

10

Lampputeho:

12...12 W

Valovirta:

3575...3575 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1499 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

100000 h

Halkaisija:

28 mm

Valotehokkuus:

298 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3575 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

58...58 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

ToLEDo Platinum T8 Ultra Output, pituus 1500 mm, 17W 3570 lm, kanta G13,värilämpötila 4000K. A-energialuokan LED-putki, pitkä elinikä 100000 h.Sopii korvaamaan 58 W:n loisteputken. Huurrettu lasiputki,ympärisäteilevä valonjako. 5 vuoden takuu. ToLEDo Platinum T8 on erittäin valotehokas LED-putki. Elinikä 100 000 tuntia – kestää 3,5 kertaa pidempään kuin tavallinen loisteputki. Energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Käyttökohteina mm. tehtaat automyymälät, toimistot, luokkahuoneet, supermarketit ja tavaratalot.

Tärkeimmät ominaisuudet, pituudet 1200 mm ja 1500 mm

  • Tehot 12W ja 17W
  • 2520 – 3330 lm
  • Erinomainen valotehokkuus jopa 210 lm/W
  • Värilämpötilat 4000K ja 6500K
  • Ympärisäteilevä valonjako 300°
  • Kanta G13
  • Putken pinta on huurrettu ja opaalipintainen
  • Lasiputki ja alumiinipäädyt, sama ulkonäkö kuin perinteisellä l
  • oistelampulla
  • Huippuunsa hiottu energiatehokkuus, energiansäästö yli 60%
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
  • Korvaa 100% valotehollaan uuden loistelampun
  • Takuu 5 vuotta Energialuokat: A (4000K) ja B (6500K)
  • Elinikä 100 000 h
  • Pakkauskoko 10 kpl
  • Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa
  • Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
  • Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa