SYLVANIA - Teoll.val.suljettu Start Waterproof - IP65 1500mm kapea 1-putkinen

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1580 mm

Leveys:

65 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 0.1 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 25000 h

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - harmaa

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288471952

Sähkönumero

4357157

Toimittajan tuotenumero

0047195

Tukkuerä

12

Järjestelmän enimmäisteho:

0.1 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

25000 h

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

2G13

Kytkentätapa:

kaapelointi

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1580 mm

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

65 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

0.4...0.5 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

1

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

1

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

1...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1...0 lm

Start Waterproof 1500mm kapea 1-putkinen. IP65-luokiteltu. Vankkapolykarbonaattirunkoinen Start Waterproof voidaan varustaa Sylvaniantehokkailla ympärisäteilevillä T8 LED-putkilla. Toimitus ilmanvalonlähdettä ja kuristinta. Vankka polykarbonaattirunkoinen Start Waterproof voidaan varustaa Sylvanian tehokkailla ja pitkäikäisillä ympärisäteilevillä LED-putkilla. Erinomainen valinta pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin teollisuuskohteisiin. Toimitus ilman valonlähdettä ja kuristinta.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Pinta-asennettava
  • Valonlähteeksi Sylvania ToLEDo T8 LED-putket
  • Saatavissa pituudet 1200 mm ja 1500 mm
  • Kaksi runkoleveyttä, kapea yhdelle ja leveä kahdelle LED-putkelle
  • Erittäin tiivis rakenne IP65
  • Jämäkkä polykarbonaattirunko (IK08) ja iskunkestävä polykarbonaattikupu
  • Ruostumattomat kattokannakkeet helpottavat asennusta
  • Kaapelointi 3x1,5 mm2 ketjutettava
  • Valonlähde tilattava erikseen
  • Takuu 5 vuotta