ELKO - Merkkilamppu ELKO One - LED 230V merkkivalo valkoinen

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampun väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Pintamateriaali - matta

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160500632

Sähkönumero

2104681

Toimittajan tuotenumero

EKO50063

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Laitteen leveys:

34 mm

Laitteen korkeus:

14 mm

Laitteen syvyys:

9 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

täydellinen laite

Lampun väri:

valkoinen

Lampunpidin:

ei ole

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

kyllä

ELKO One LED merkkivalo valkoinen 230V ELKO One LED merkkivalo valkoinen 230V. Sen nimellisjännite on 230 V AC ja nimellisvirta 0,3 mA. Tuotteen mitat ovat (W) 34 mm x (K) 14 mm x (S) 9 mm. Se on valmistettu kestomuovista ja se on läpinäkyvä valkoisella LED-valolla. Se saavuttaa IP21-suojaustason.

ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.