PHILIPS - Muuntaja - 20W 24VDC 120-277V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Teho - 20...20 W
Muuntajan tyyppi - elektroninen muuntaja
Suojamuuntaja - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699775315
Sähkönumero
4026129
Toimittajan tuotenumero
929002105580
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Teho:
20...20 W
Muuntajan tyyppi:
elektroninen muuntaja
Suojamuuntaja:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
40 mm
Pituus:
150 mm
Korkeus:
30 mm
Syöttöjännite:
220...240 V
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Sisäänrakennettu:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Ensiöpuolen kytkentätapa:
esiasentamaton liitosjohto
Himmennys DMX:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):
esiasentamaton liitosjohto
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Lähtöparien lukumäärä:
1
Himmennys Zigbee:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
ei
Sisältää toisiopuolen johdonsuojakatkaisimen:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
DALI-LED-muuntaja
- DALI 2 ja Touch and DIM -ohjaus
- Erilliskäyttö suojausluokan II käyttökohteissa
- Ottojännite: tasajännite
- Laaja toimintalämpötila-alue
- Ylijännitesuojattu
- Tarkista LED-nauhojen enimmäispituus muuntajalle tuoteluettelosta