PHILIPS - Kohdelamppu - E27 927 750lm 60W=9W PAR38 25D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kanta:
E27Värilämpötila-alue:
2700...2700 KLaskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
750 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 9...9 W
Valovirta - 750...750 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 134 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514443426
Sähkönumero
4724045
Toimittajan tuotenumero
929003485302
Tukkuerä
6
Lampputeho:
9...9 W
Valovirta:
750...750 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
134 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
122 mm
Säteen kulma:
25...25 °
Valotehokkuus:
83 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR38
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
750 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
55...55 mA
Rungon väri:
muu
Valovoima:
3600 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
25000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
9 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 750 lm
- Teho: 9 W
- Korvaa 60 W perinteiset lamput
- Valotehokkuus: 83 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi Ra90
- Keilakulma: 25°
- Ei himmennettävä
- Kanta: E27
- Lampun muoto: PAR38
- Lampun materiaali: muovi
- Energialuokka: F
- Elinikä 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.