PHILIPS - Turvavalaisin - 135lm, 3h akku, itsetestaus

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP65

Iskunkestävyysluokka:

IK04
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK03
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK08

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus kattoon
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus seinään / kattoon

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 36000 h

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...4 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699798895

Sähkönumero

4251900

Toimittajan tuotenumero

912401483504

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

2 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

36000 h

Nimellinen toiminta-aika:

3...4 h

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta valmiustilassa:

0 lm

Akkutyyppi:

litium-ioni

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

4-sivuinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

ei ole

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

0 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

36 mm

Valopäiden lukumäärä:

1

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Valonjako:

heijastinlinssi

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Korkeus/syvyys:

27 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

244

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

407

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

91.42 %

Upotushalkaisija:

44 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

83.54 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kytkentätapa:

esiasentamaton liitosjohto

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

50 %

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Tehokerroin:

0.34

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.021

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0

Rakenteellinen upotussyvyys:

21 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

kyllä

Jatkuvaan piiriin sopiva:

ei

Kotelon RAL-numero:

9003

Nimellisvirta-alue:

5...5.45 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Philips Recessed Emergency Downlight turvavalaisinspotti EM150B REC 1SOA/CO NM3 ELP WH IP20. Valovirta 135lm, teho 2W, värilämpötila 6500K, eihimmennettävä, kytkeytyy automaattisesti päälle, valaistu alue 6 m²,itsetestaus, elinikä 100 000h. Philips Recessed Emergency Downlight turvavalaisinspotti

Ominaisuudet
  • Valovirta: 135 lm
  • Teho: 2 W
  • Valotehokkuus: 130 lm/W
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 165° - 160° x 50°
  • Optiikka: avoinen alue tai käytäväoptiikka
  • Ei himmennettävä
  • IP-luokitus: IP20
  • IK-luokitus: IK04
  • Valaistu alue: 6 m²
  • Akku: LiFePO4 3,2 V 1,2 Ah
  • Turvavalaisimen akun kesto: 3 tuntia
  • Kytkeytyy automaattisesti päälle
  • Materiaali: polykarbonaatti
  • Kaapeli: 0,2 m kaapeli (H03VVH2-F)
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 27 x 36 x 250 mm
  • Optiikan suojan materiaali: uv-stabiloitu polykarbonaatti
  • Itsetestaus
  • Elinikä: 100 000 h (B50)
  • Tuotetakuu: 5 vuotta

Käyttökohteet
  • Toimistot
  • Käytävät
  • WC-tilat
Philips Emergency spot EM150B -turvavalaisinspotti tarjoaa helpon turvavalaistusratkaisun, joka on EU-säädösten mukainen. Tuotteen akun kesto on kolme tuntia ja se kytkeytyy automaattisesti päälle tarvittaessa. Tuotteen mukana tulee kaksi vaihdettavaa linssiä, joilla keilakulmaa voidaan säätää käyttökohteen mukaan. Tuote on itsetestautuva.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.