PHILIPS - Turvavalaisin - 273lm, 3h akku, man. testaus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Iskunkestävyysluokka:
IK03Asennustapa:
pinta-asennus kattoonTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 108000 h
Nimellinen toiminta-aika - 3...4 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699798932
Sähkönumero
4251904
Toimittajan tuotenumero
912401483508
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
108000 h
Nimellinen toiminta-aika:
3...4 h
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
0 lm
Akkutyyppi:
litium-ioni
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
4-sivuinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
ei ole
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
0 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valopäiden lukumäärä:
1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Valonjako:
heijastinlinssi
Kotelointiluokka (NEMA):
3
Korkeus/syvyys:
46 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
213
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ulkohalkaisija:
155 mm
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
356
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
96.93 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95.62 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
50 %
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
0.39
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.008
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
kyllä
Jatkuvaan piiriin sopiva:
ei
Kotelon RAL-numero:
9003
Nimellisvirta-alue:
8.33...9.09 mA
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Ominaisuudet
- Valovirta: 273 lm
- Teho: 2 W
- Valotehokkuus: 137 lm/W
- Värilämpötila: 6500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 150° - 80° x 30°
- Optiikka: avoimen alueen tai käytävän optiikka
- Ei himmennettävä
- IP-luokitus: IP65
- IK-luokitus: IK03
- Valaistu alue: 25 m²
- Akku: LiFePO4 3.2V 3.0Ah
- Turvavalaisimen akun kesto: 3 tuntia
- Kytkeytyy automaattisesti päälle
- Materiaali: polykarbonaatti
- Kaapeli: 0,2 m kaapeli (H03VVH2-F)
- Käyttölämpötila-alue: +5 ... +40 ˚C
- Halkaisija: 155 mm
- Optiikan suojan materiaali: uv-stabiloitu polykarbonaatti
- Manuaalinen testaus
- Elinikä: 100 000 h (B50)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttökohteet
- Toimistot
- Käytävät
- WC-tilat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.