PHILIPS - Turvavalaisin - 1587lm, 3h akku, man. testaus

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP65
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP20

Iskunkestävyysluokka:

IK08
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK03
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK04
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK07

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus kattoon
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus seinään
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus/uppoasennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...4 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699798970

Sähkönumero

4251908

Toimittajan tuotenumero

912401483512

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Nimellinen toiminta-aika:

3...4 h

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valovirta valmiustilassa:

0 lm

Akkutyyppi:

litium-ioni

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

4-sivuinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

ei ole

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

0 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

167 mm

Valopäiden lukumäärä:

1

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Kotelointiluokka (NEMA):

3

Korkeus/syvyys:

83 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

190

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

224

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

82.74 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

82.74 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

50 %

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.3

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.013

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

kyllä

Jatkuvaan piiriin sopiva:

ei

Kotelon RAL-numero:

9003

Nimellisvirta-alue:

18.75...20.45 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Philips Emergency Bulkhead High Output turvavalaisin EM154C HO BKD 15SNM3 ELB IP65. Valovirta 1587lm, teho 10W, värilämpötila 6500K, eihimmennettävä, kytkeytyy automaattisesti päälle, valaistu alue 24m²,manuaalinen testaus, elinikä 100 000h. Philips Emergency Bulkhead High Output turvavalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1587 lm
  • Teho: 10 W
  • Valotehokkuus: 176 lm/W
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 135°
  • Optiikka: avoinen alue tai käytäväoptiikka
  • Ei himmennettävä
  • IP-luokitus: IP65
  • IK-luokitus: IK08
  • Valaistu alue: 24 m²
  • Akku: LiFePO4 6.4V 6.6Ah
  • Turvavalaisimen akun kesto: 3 tuntia
  • Kytkeytyy automaattisesti päälle
  • Käyttölämpötila-alue: +5 ... +40 ˚C
  • Materiaali: polykarbonaatti
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 83 x 167 x 321 mm
  • Optiikan suojan materiaali: uv-stabiloitu polykarbonaatti
  • Manuaalinen testaus
  • Elinikä: 100 000 h (B50)
  • Tuotetakuu: 5 vuotta

Käyttökohteet
  • Poistumistiet
Philips Emergency Bulkhead High Output turvavalaisin tarjoaa helpon turvavalaistusratkaisun. Voidaan joko pitää jatkuvasti päällä tai asettaa syttymään automaattisesti. Tuote on manuaalisesti testattava.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.