PHILIPS - Opastevalaisin - 85lm, 3h akku, man. testaus

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP65

Iskunkestävyysluokka:

IK03
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIK06

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...4 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699799007

Sähkönumero

4251911

Toimittajan tuotenumero

912401483515

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

54000 h

Nimellinen toiminta-aika:

3...4 h

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta valmiustilassa:

85 lm

Akkutyyppi:

litium-ioni

Asennustapa:

pinta-asennus seinään

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

4-sivuinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

ei ole

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

30 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Leveys:

186 mm

Valopäiden lukumäärä:

2

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Korkeus/syvyys:

30 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

201

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

287

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95.16 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90.25 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

50 %

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.4

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.205

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.008

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

kyllä

Jatkuvaan piiriin sopiva:

ei

Kotelon RAL-numero:

9003

Nimellisvirta-alue:

16.67...18.18 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Philips Slim Exit Sign poistumistieopaste EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3ELB UP WH. Valovirta 85lm, teho 4W, värilämpötila 6500K, ei himmennettävä, kytkeytyy automaattisesti päälle, valaistu alue 3m², manuaalinen testaus, elinikä 100 000h. Philips Slim Exit Sign poistumistieopaste

Ominaisuudet
  • Valovirta: 85 lm
  • Teho: 4 W
  • Valotehokkuus: 32 lm/W
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 55°
  • Optiikka: avoinen alue tai käytäväoptiikka
  • Ei himmennettävä
  • IP-luokitus: IP20
  • IK-luokitus: IK03
  • Valaistu alue: 3 m²
  • Akku: LiFePO4 3.2V 1.5Ah
  • Turvavalaisimen akun kesto: 3 tuntia
  • Kytkeytyy automaattisesti päälle
  • Käyttölämpötila-alue: +5...+40 ˚C
  • Materiaali: polykarbonaatti
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 30 x 186 x 330 mm
  • Optiikan suojan materiaali: uv-stabiloitu polykarbonaatti
  • Manuaalinen testaus
  • Elinikä: 100 000 h (B50)
  • Tuotetakuu: 5 vuotta

Käyttökohteet
  • Poistumistiet
Philips Slim Exit Sign poistumistieopas tarjoaa helpon turvavalaistusratkaisun, joka on EU-säädösten mukainen. Lisävarusteena saatavilla selitysteksti. Tuote on manuaalisesti testattava.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.