LEGRAND - Lattiarasia - 4-mod IP30/40 IK07 3kN HTER

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Lattiarasia - 4-mod IP30/40 IK07 3kN HTER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

142.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - suorakulmainen

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060540210

Sähkönumero

1473017

Toimittajan tuotenumero

LG-054021

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

ruostumaton teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

kyllä

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

alumiini

Upotussyvyys:

57 mm

Pituus:

142.5 mm

Leveys:

120 mm

Korkeus:

5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

0 mm

Audioliittimien määrä:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

Kuivan tilan lattiarasia valuun tai tekniseen lattiaan. IP30 / 150kgavoimena ja IP40 / 300kg suljettuna. Harjattu teräsviimeistely.