ABB SMART BUILDINGS - Moduulikotelo uppo PS/Fe - UK636N3 3x12M IP30 PS/Fe

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011617313717

Sähkönumero

3411084

Toimittajan tuotenumero

UK636N3

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

384 mm

Korkeus:

622 mm

Syvyys:

97 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Upotusleveys:

337 mm

Upotussyvyys:

88 mm

Upotuskorkeus:

575 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

kyllä

Sisäsyvyys:

81 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

painonappi

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9016

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

36 moduulia (3x12) IP30, metallinen ovi ja kehys. Minimiupotussyvyys 88mm.