ABB SMART BUILDINGS - Moduulikotelo uppo PS/Fe - UK660N4 5x12M IP30 PS/Fe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Rivien lukumäärä - 5
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011617313731
Sähkönumero
3411087
Toimittajan tuotenumero
UK660N4
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Rivien lukumäärä:
5
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
384 mm
Korkeus:
872 mm
Syvyys:
97 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
337 mm
Upotussyvyys:
88 mm
Upotuskorkeus:
825 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Sisäsyvyys:
81 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
painonappi
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9016
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
ei