SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Tasaisen keltainen värillinen

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Tasaisen keltainen värillinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toiminto:

jatkuvasti palava valo

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuvasti palava valo

  • Väri - keltainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487129332

Sähkönumero

7125907

Toimittajan tuotenumero

XVB7C28

Tukkuerä

1

Toiminto:

jatkuvasti palava valo

Väri:

keltainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite 60 Hz:

21.6...26.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Rungon väri:

muu

Toistotiheys säädettävissä:

ei

Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalaisin, keltainen, Ø70 mm, vakaa, värillinen linssi Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalaisin, keltainen, Ø70 mm, vakaa, värillinen linssi