ABB SMART BUILDINGS - Kaapelinsuojakouru - Suojakourun 28 pääte

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...28 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - päätykappale

  • Pituus - 28 mm

  • Leveys - 34 mm

  • Korkeus - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199033020

Sähkönumero

1111090

Toimittajan tuotenumero

M-END28

Tukkuerä

20

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

päätykappale

Pituus:

28 mm

Leveys:

34 mm

Korkeus:

70 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

harmaa

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...28 mm

Merkinnällä:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

RAL-numero:

7004

Sisältää kiinnitysreiät:

ei

Käyttölämpötila:

-25...90 °C

Kaapelisuojakouru 28 mm päätekappale teräs

M-end suojakourun päätekappale
  • Kompakti 7 cm pitkä päätekappale
  • Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
  • Päätekappale voidaan lukita suoralla kourulla tai käyttää M-clamp kiinnikettä


Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.