SUNGROW - Invertteri - Sungrow SH5.0RT-20

KopioiKopioi
SUNGROW - Invertteri - Sungrow SH5.0RT-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Max tulovirta DC (verkkoinvertteri):

27 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A

Nimellinen lähtöteho AC:

5000...5000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15000...15000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20000...20000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25000...25000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Sisäinen paristo - ei

  • Verkon valvonta - 3-vaihe

  • Hyötysuhde (EU) - 97.2 %

  • Ethernet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012115

Toimittajan tuotenumero

0017470122

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sisäinen paristo:

ei

Verkon valvonta:

3-vaihe

Hyötysuhde (EU):

97.2 %

Ethernet:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Leveys:

460 mm

Korkeus:

540 mm

Syvyys:

170 mm

Langaton:

kyllä

Paino:

27 kg

Sisältää muuntajan:

ei

Näyttö:

ei ole

Tiedon keräys:

kyllä

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

36 A

Max syöttöteho DC (verkkoinvertteri):

7500 W

Max tulojännite DC (verkkoinvertteri):

1000 V

Max tulovirta DC (verkkoinvertteri):

27 A

Max tulovirta DC per MPP-seuranta (merkkijonoinvertteri):

13.5 A

Max tulovirta DC merkkijonotuloa kohti (merkkijonoinvertteri):

30 A

Nimellisjännite MPP (merkkijonoinvertteri):

600 V

Nimellinen lähtöteho AC:

5000...5000 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

AC-liitäntä:

muu

DC-liitäntä:

pistoliitin

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Max. hyötysuhde:

98 %

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä