LEDVANCE - Vakiolamppu - STICK 12W/840 1470lm E27 OP

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 11...11 W

  • Valovirta - 1470...1470 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 117 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854483851

Sähkönumero

4738462

Toimittajan tuotenumero

4099854483851

Tukkuerä

10

Lampputeho:

11...11 W

Valovirta:

1470...1470 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

117 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

40 mm

Säteen kulma:

240...240 °

Valotehokkuus:

133 lm/W

Lampun muoto:

pitkittäinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1470 lm

Tehokerroin:

0.6

Nimellisvirta-alue:

85...85 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

11 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

119 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

LEDVANCE Performance Classic Stick 11W 4000K E27 ei-himmennettävä muovirunkoinen LED-lamppu (T40-kupu). Valovirta 1470 lm (vastaa 95 W), avauskulma 240D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 117, halkaisija 40 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LEDVANCE LED CLASSIC PERFORMANCE -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pienikokoisia T40-kupuisia LED-lamppuja. Pienen koon ansiosta lamppu soveltuu ahtaisiin valaisimiin.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1470 lm (vastaa 95 W)
  • Kupu: T40, putkilo
  • Kupumateriaali: opaali muovi
  • Värilämpötila: Neutraali, 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 11 W
  • Valotehokkuus: 133 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 117 x 40 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta