LONGI SPAIN - Aurinkopaneeli - HiMo6 MAX LR7-54HTH-SDM1-470M

KopioiKopioi
LONGI SPAIN - Aurinkopaneeli - HiMo6 MAX LR7-54HTH-SDM1-470M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Huipputeho:

470 Wp
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot455 Wp
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot615 Wp

Moduulin rakenne:

Lasifolio
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotLasi-lasi

Väri takakappale:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 470 Wp

  • Oikosulkuvirta - 15 A

  • Avoimen virtapiirin jännite - 39.75 V

  • Pituus - 1800 mm

  • Leveys - 1134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012126

Toimittajan tuotenumero

V012126

Tukkuerä

1

Huipputeho:

470 Wp

Oikosulkuvirta:

15 A

Avoimen virtapiirin jännite:

39.75 V

Pituus:

1800 mm

Leveys:

1134 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

1500 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

23 %

Maksimitehopisteen virta (MPP):

13.99 A

Kennojen lukumäärä:

54

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

33.59 V

Moduulin rakenne:

Lasifolio

Kehyksellä:

kyllä

Tehon toleranssi:

3...3 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.28 %/K

Korkeus:

30 mm

Kaapelin pituus:

1200 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.23 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.05 %/K

Ohitusdiodien määrä:

3

Paino:

21.6 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Paluuvirran kuorma:

25 A

Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:

ei

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

kyllä

Väri kenno:

musta

Väri takakappale:

valkoinen