GROWATT - Invertteri - WIT 30K-XHU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
30000...30000 WTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Sisäinen paristo - ei
Verkon valvonta - 3-vaihe
Hyötysuhde (EU) - 97.2 %
Ethernet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
V012154
Toimittajan tuotenumero
WIT 30K-XHU
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Sisäinen paristo:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Hyötysuhde (EU):
97.2 %
Ethernet:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Leveys:
920 mm
Korkeus:
585 mm
Syvyys:
320 mm
Langaton:
ei
Paino:
90 kg
Sisältää muuntajan:
ei
Näyttö:
vakio
Tiedon keräys:
kyllä
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
50 A
DC-järjestelmän jännite (akun invertteri):
512 V
Max syöttöteho DC (akkuinvertteri):
30000 W
Max syöttöjännite DC (akkuinvertteri):
900 V
Max käytettävissä oleva syöttövirta (akun invertteri):
55 A
Max syöttöteho DC (verkkoinvertteri):
60000 W
Max tulojännite DC (verkkoinvertteri):
1000 V
Max tulovirta DC (verkkoinvertteri):
40 A
Max tulovirta DC per MPP-seuranta (merkkijonoinvertteri):
40 A
Max tulovirta DC merkkijonotuloa kohti (merkkijonoinvertteri):
40 A
Nimellisjännite MPP (merkkijonoinvertteri):
620 V
Nimellinen lähtöteho AC:
30000...30000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
4
AC-liitäntä:
muu
DC-liitäntä:
pistoliitin
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Max. hyötysuhde:
98.1 %
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
0 kWh
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä