GROWATT - Invertteri ja Akku - WIT 50-XHU +180kwh Cab

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri ja Akku - WIT 50-XHU +180kwh Cab

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Akun nimelliskapasiteetti:

180 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 kWh

Purkausteho (maksimi):

50 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. sisääntulovirta DC - 50 A

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - AC/DC

  • Taajuus - 50 Hz

  • Lähtöjännite AC - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012163

Toimittajan tuotenumero

WIT 50-XHU +180KWH

Tukkuerä

1

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. sisääntulovirta DC:

50 A

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Taajuus:

50 Hz

Lähtöjännite AC:

400 V

Vaiheiden lukumäärä:

3

Akun tyyppi:

muu

Enimmäislähtövirta DC:

55 A

Akun nimelliskapasiteetti:

180 kWh

AC-nimellislähtöteho:

50 kW

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Lyhytkestoinen huippukuorma:

75 kW

Maksimilatausvirta:

83.3 A

Enimmäispurkausvirta:

83.3 A

Latausteho (maksimi):

50 kW

Purkausteho (maksimi):

50 kW

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Hätäsähkö (maksimi):

50 kW

Näyttö:

Integroitu

Kuormituksen hallinta:

kyllä

Etäluettava:

kyllä

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

620...620 V

USB-liitäntä:

kyllä

RS-485 liityntä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Leveys:

1000 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

800 mm

Max. hyötysuhde:

98.1 %

Energianhallintatoiminnon kuormituksen huippurajoitus:

kyllä

Energianhallintatoiminto oman kulutuksen optimointi:

kyllä

Sallittu suhteellinen kosteus:

0...95 %

Growatt WIT 100-HU invertteri + akkupaketti mallin mukaan. AXE kaappi, LFP akut