OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - RKSN2 4 KSD V20, 6-mod., RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laitekoteloiden määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 500 mm

  • Upotusleveys - 480 mm

  • Väri - muu

  • Minimi asennussyvyys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197463649

Sähkönumero

1416074

Toimittajan tuotenumero

7429557

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

500 mm

Upotusleveys:

480 mm

Väri:

muu

Minimi asennussyvyys:

105 mm

Pituus (ulkomitta):

500 mm

Laitekoteloiden määrä:

2

Läpivientien lukumäärä:

32

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Mattoaukolla:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

sinkitty

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Kannen suojakäsittely:

muu

Lattiapäällysteen syvyys:

20 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

ei

Kannen pintakäsittely:

harjattu

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

ei

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Lukittava kansi:

ei

Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):

IP20

Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):

IP40

Pystysuora kuormitus, pieni pinta EN 50085-2-2 mukaisesti:

3 kN

Pystysuora kuormitus, suuri pinta (raskas kuormitus) EN 50085-2-2 mukaisesti:

10 kN

Lattiarasiapakkaus 6-mod. valuasennukseen, nimelliskoko 4, pakkaus sis. kaikki asennukseen tarvittavat osat, kalusteet tilattava erikseen, EN 1.4301 RST, Valurasia putkille, 8kpl M20/25/32 aihioita/sivu Kauluksettomat lattiarasiat valuasennukseen
RKSN-lattiarasia pakkaukset sisältävät kaikki asennukseen tarvittavat osat. Lattiarasia asennetaan erilliseen valurasiaan joka mahdollistaa suuren tilan kaapeleille ja kytkennöille. Lattiarasiaa valittaessa on tärkeää huomioida valun paksuus. Mitä syvempi valu sitä paremmin tilaa jää kaapeleille ja pistotulpille. Suositeltava valunpaksuus on vähintään 80mm kun lattiapinnoite on n. 20mm. Tällöinkin on huomioitava käytettävien pistotulppien tyyppi. Lattiarasian kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Kannessa on 20mm:n upotusaukko lattiapinnoitteelle. Lattiarasioissa on johtojen ulostuloaukko ja kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.