LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - NAV FIL P 29W/727 5400lm E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

29.1...29.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21...21 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30.7...30.7 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 29.1...29.1 W

  • Valovirta - 5400...5400 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 227 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854469770

Sähkönumero

4803048

Toimittajan tuotenumero

4099854469770

Tukkuerä

6

Lampputeho:

29.1...29.1 W

Valovirta:

5400...5400 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

227 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

70-79

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

46 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

185 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

5400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

140...140 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

B

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

30 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

LEDVANCE NAV LED Filament Performance 29,1W 2700K E27 IP65 LED-lamppu. Valovirta 5400 lm (vastaa 70 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 360 D. Pituus 227 mm ja halkaisija 46 mm. Keskimääräinen käyttöikä 60 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V. NAV LED FILAMENT PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Performance-luokan lampuissa on myös jopa 4 kV ylijännitesuoja. Täysin ympärisäteilevän valonjaon ansiosta se soveltuu erinoimaisesti erilaisiin ulkovalaisimiin hyödyntäen valaisimessa olevia heijastimia ja siten pitää valaisimen valonjaon lähes identtisenä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 5400 lm (vastaa NAV 70 W)
  • Kanta: E27
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Teho: 29,1 W
  • Valotehokkuus: 186 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: B
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 227 x 46 mm
  • Paino: 192 g
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20 ... +60 C
  • Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: ENEC, CE
Korvattaessa monimetalli- (HCI/HQI) tai suurpainenatriumlamppu (NAV) tulee vähintään valaisimissa olevat sytytinlaitteet ohittaa. Suosittelemme myös varmistamaan, että valaisin kestää uuden LED-lampun painon.