SCHNEIDER ELECTRIC - Pääkytkin - Easy9 pääkytkin 3P 40A 400V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri - punainen
Kytkinten määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480589997
Sähkönumero
3606135
Toimittajan tuotenumero
EZ9S16340
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri:
punainen
Kytkinten määrä:
3
Leveys:
54 mm
Korkeus:
81 mm
Syvyys:
66.5 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Käyttö pääkytkimenä:
ei
Käyttö huoltokytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...400 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
400 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
kyllä
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
5 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.48 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tätä DIN-kiskoon asennettavaa kytkinerotinta käytetään ohjaukseen (kuormitettujen piirien avaaminen ja sulkeminen). Tätä tuotetta käytetään myös ylikuormitukselta ja oikosuluilta jo suojattujen kuormitettujen virtapiirien irrottamiseen. Asentokoskettimen ilmaisin soveltuu IEC 60947-3 -standardin mukaiseen teolliseen eristykseen.
- Sähköinen kestävyys kestää jopa 1 500 sykliä
- Mekaaninen kestävyys jopa 8 500 sykliä
- Käyttöjännite Ue on 400 V AC
- Eristysjännite Ui on 500 V AC
- Impulssimainen kestojännite on 4 kV.