SCHNEIDER ELECTRIC - Pääkytkin - Easy9 pääkytkin 3P 63A 400V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Pääkytkin - Easy9 pääkytkin 3P 63A 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - punainen

  • Kytkinten määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480590009

Sähkönumero

3606136

Toimittajan tuotenumero

EZ9S16363

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

punainen

Kytkinten määrä:

3

Leveys:

54 mm

Korkeus:

81 mm

Syvyys:

66.5 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...400 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

400 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

kyllä

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

5 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.756 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pääkytkin, Easy9, 3P, 63A, 400V Easy9 pääkytkin 3P 63A

Tätä DIN-kiskoon asennettavaa kytkinerotinta käytetään ohjaukseen (kuormitettujen piirien avaaminen ja sulkeminen). Tätä tuotetta käytetään myös ylikuormitukselta ja oikosuluilta jo suojattujen kuormitettujen virtapiirien irrottamiseen. Asentokoskettimen ilmaisin soveltuu IEC 60947-3 -standardin mukaiseen teolliseen eristykseen.

  • Sähköinen kestävyys kestää jopa 1 500 sykliä
  • Mekaaninen kestävyys jopa 8 500 sykliä
  • Käyttöjännite Ue on 400 V AC
  • Eristysjännite Ui on 500 V AC
  • Impulssimainen kestojännite 4 kV
Leveys on 6 kertaa 9mm. Väri: vaaleanharmaa (RAL7035) varustettuna erottuvalla punaisella vivulla. Tämä tuote on IEC 60947-3 -standardin mukainen.