TRADEFORCE - Jakorasia - 80x80x45 mm, harmaa, IP55

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Jakorasia - 80x80x45 mm, harmaa, IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm

Syvyys:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Pituus:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 80 mm

  • Syvyys - 45 mm

  • Pituus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268414832

Sähkönumero

1603000

Toimittajan tuotenumero

0026000033

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Väri:

harmaa

Leveys:

80 mm

Syvyys:

45 mm

Pituus:

80 mm

Jäykkärunkoinen. Valmistettu PP-rungosta ja SEBS-kalvoista (7 kpl). Johtimen enimmäispoikkipinta-ala: 25 mm². Täyttää 960 °C hehkulankatestin vaatimukset. Varustettu portaittaisilla, helposti lävistettävillä kalvoilla, jotka soveltuvat putkien ja kaapeleiden läpivientiin. Käyttölämpötila: –20...+45 °C. Täysin vesitiivis IRL-putkiasennuksissa.