TRADEFORCE - Jakorasia - 100x100x55 mm, harmaa, IP55


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
100 mmSyvyys:
55 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Väri - harmaa
Leveys - 100 mm
Syvyys - 55 mm
Pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268414849
Sähkönumero
1603001
Toimittajan tuotenumero
0026000034
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
harmaa
Leveys:
100 mm
Syvyys:
55 mm
Pituus:
100 mm
Jäykkärunkoinen. Valmistettu PP-rungosta ja SEBS-kalvoista (7 kpl). Johtimen enimmäispoikkipinta-ala: 25 mm². Täyttää 960 °C hehkulankatestin vaatimukset. Varustettu portaittaisilla, helposti lävistettävillä kalvoilla, jotka soveltuvat putkien ja kaapeleiden läpivientiin. Helppoa lävistää. Käyttölämpötila: –20...+45 °C. Täysin vesitiivis IRL-putkiasennuksissa. Lukittava kansi.