TRADEFORCE - Jakorasia - 170x140x70 mm, harmaa, IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
140 mmSyvyys:
70 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Väri - harmaa
Leveys - 140 mm
Syvyys - 70 mm
Pituus - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268414566
Sähkönumero
1603003
Toimittajan tuotenumero
0026000039
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Väri:
harmaa
Leveys:
140 mm
Syvyys:
70 mm
Pituus:
170 mm
Jäykkärunkoinen. Valmistettu PP-rungosta ja SEBS-kalvoista (7 kpl). Johtimen enimmäispoikkipinta-ala: 25 mm². Täyttää 960 °C hehkulankatestin vaatimukset. Varustettu portaittaisilla, helposti lävistettävillä kalvoilla, jotka soveltuvat putkien ja kaapeleiden läpivientiin. Helppoa lävistää. Käyttölämpötila: –20...+45 °C. Täysin vesitiivis. Lukittav kansi.