TRADEFORCE - Jakorasia - 210x170x80 mm, harmaa, IP66


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
170 mmSyvyys:
80 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Väri - harmaa
Leveys - 170 mm
Syvyys - 80 mm
Pituus - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268414573
Sähkönumero
1603004
Toimittajan tuotenumero
0026000040
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Väri:
harmaa
Leveys:
170 mm
Syvyys:
80 mm
Pituus:
210 mm
Jäykkärunkoinen. Valmistettu PP-rungosta ja SEBS-kalvoista (7 kpl). Johtimen enimmäispoikkipinta-ala: 32 mm². Täyttää 960 °C hehkulankatestin vaatimukset. Varustettu portaittaisilla, helposti lävistettävillä kalvoilla, jotka soveltuvat putkien ja kaapeleiden läpivientiin. Helppoa lävistää. Käyttölämpötila: –20...+45 °C. Täysin vesitiivis. Lukittav kansi.