TRADEFORCE - Jakorasia - 310x250x125 mm, harmaa, IP66

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Jakorasia - 310x250x125 mm, harmaa, IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm

Syvyys:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Pituus:

310 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 250 mm

  • Syvyys - 125 mm

  • Pituus - 310 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268414580

Sähkönumero

1603005

Toimittajan tuotenumero

0026000041

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Väri:

harmaa

Leveys:

250 mm

Syvyys:

125 mm

Pituus:

310 mm

Jäykkärunkoinen. Valmistettu PP-rungosta ja SEBS-kalvoista (20 kpl). Johtimen enimmäispoikkipinta-ala: 32 mm². Täyttää 960 °C hehkulankatestin vaatimukset. Varustettu portaittaisilla, helposti lävistettävillä kalvoilla, jotka soveltuvat putkien ja kaapeleiden läpivientiin. Helppoa lävistää. Käyttölämpötila: –20...+45 °C. Täysin vesitiivis. Lukittav kansi.