SHELLY - Anturi - Shelly H&T GEN3 Mus

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235261545

Sähkönumero

2616133

Toimittajan tuotenumero

3800235261545

Tukkuerä

1

Rungon väri:

musta

Shelly H&T GEN3 Black Shelly H&T on älykäs kosteus- ja lämpötila-anturi, joka tekee lämpötilan ja kosteuden seurannan helpoksi älypuhelimen tai web-käyttöliittymän kautta. Yhdistettynä muihin Shelly-laitteisiin, H&T mahdollistaa automaattisen lämmönhallinnan ja kylpyhuoneen tuulettimen ohjauksen.

Shelly H&T yhdistetään olemassa olevaan langattomaan WiFi-verkkoon, eikä sen käyttöön tarvita erillistä gatewayta. Se on varustettu nopealla ESP Shelly C38F -piirillä ja 8MB muistilla, joten se on tulevaisuudenkestävä uusille ominaisuuksille ja integraatioille. H&T (GEN 3) sisältää vähävirtaisen e-ink-näytön, joka rekisteröi pienimmätkin muutokset huoneessa ja auttaa ylläpitämään hyvää sisäilmanlaatua. Laite voidaan varustaa 4 x 1,5V AA-paristoilla (eivät sisälly) tai jatkuvalla jännitteellä USB-C-kaapelin kautta.

Shelly H&T asetetaan ja hallitaan helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai valitsemasi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Homen, Amazon Alexan, Home Assistantin, Samsung SmartThingsin, Athom Homeyn ja monien muiden kanssa.

Shelly Smart Control -sovelluksen kautta on helppoa seurata lämpötila- ja kosteustietoja Shelly H&T:stä. Webhookien, skenaarioiden tai sovelluksen sisäänrakennetun termostaattitoiminnon kautta on mahdollista ohjata muita Shelly-laitteita mittauksiin perustuen.