TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MH 24 F 23-1

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MH 24 F 23-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientireikien määrä:

23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125

Sopii kaapelihalkaisijoille:

1.5...16.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...10.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...14.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2...6.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 56 mm

  • Korkeus - 154 mm

  • Läpivientireikien määrä - 23

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410034003832

Sähkönumero

3400383

Toimittajan tuotenumero

107555

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

56 mm

Korkeus:

154 mm

Läpivientireikien määrä:

23

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

19 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

1.5...16.2 mm

MH 24 F 23-1 LIGHT GREY UL94 V-0 läpivientireikien määrä: 23 kpl
kaapeleiden halkaisija: 1,5mm...16,2mm
IP-suojausluokka: IP66
asennusaukon koko: B24
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin