3M - 3M Kaapelivaipan korjausteippi - Sähköteippi kumi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Väri - musta
Pituus - 1.83 m
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
50051128574930
Sähkönumero
6016502
Toimittajan tuotenumero
7000006227
Tukkuerä
10
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Pituus:
1.83 m
3M Scotch 2234 kaapelivaipan korjausteippi
Laadukas teollisuusteippi kaapeleiden vaippakorjaukseen Kestää -30–105 °C:n käyttölämpötiloja RoHS 2011/65/EU -direktiivin mukainen Joustava ja itsepaikkaantuva Kovaa kulutusta kestävä selkämateriaali Nopea ja helppo käyttää Scotch® kaapelivaipan korjausteippi 2234 on ammattitason teippi, joka on suunniteltu kaapelien, kuten siirrettävien virtajohtojen, korjaamiseen. Se kestää -30–105 °C:n käyttölämpötiloja Käytä Scotch® kaapelivaipan korjausteippiä 2234 kohdissa, joissa kaapelivaippaan kohdistuu kovaa kulutusta. 2234-teippi on joustavaa ja itsepaikkaantuvaa ja lisäksi se kestää hyvin kosteutta. Siinä on luja, kulutusta kestävä selkämateriaali, ja sen käyttäminen on helppoa ja nopeaa.
På Svenska
Använd Scotch® Mantelreparationstejp 2234 för kabelmantlar som utsätts för kraftigt slitage. Denna 2234-tejp är flexibel och självreparerande, samtidigt som den har god fuktbeständighet. Den har ett tåligt, nötningsbeständigt ryggmaterial och är snabb och enkel att använda.
Laadukas teollisuusteippi kaapeleiden vaippakorjaukseen Kestää -30–105 °C:n käyttölämpötiloja RoHS 2011/65/EU -direktiivin mukainen Joustava ja itsepaikkaantuva Kovaa kulutusta kestävä selkämateriaali Nopea ja helppo käyttää Scotch® kaapelivaipan korjausteippi 2234 on ammattitason teippi, joka on suunniteltu kaapelien, kuten siirrettävien virtajohtojen, korjaamiseen. Se kestää -30–105 °C:n käyttölämpötiloja Käytä Scotch® kaapelivaipan korjausteippiä 2234 kohdissa, joissa kaapelivaippaan kohdistuu kovaa kulutusta. 2234-teippi on joustavaa ja itsepaikkaantuvaa ja lisäksi se kestää hyvin kosteutta. Siinä on luja, kulutusta kestävä selkämateriaali, ja sen käyttäminen on helppoa ja nopeaa.
På Svenska
Använd Scotch® Mantelreparationstejp 2234 för kabelmantlar som utsätts för kraftigt slitage. Denna 2234-tejp är flexibel och självreparerande, samtidigt som den har god fuktbeständighet. Den har ett tåligt, nötningsbeständigt ryggmaterial och är snabb och enkel att använda.