3M - Johdinliukaste 0,2 l väritön - Wire Lub-I, 3M

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pakkaustyyppi - spraypurkki

  • Muoto - geeli

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

03134375298551

Sähkönumero

5242960

Toimittajan tuotenumero

7100037108

Tukkuerä

12

Pakkaustyyppi:

spraypurkki

Muoto:

geeli

3M™ Kaapelinvetoliukaste LUB-I, 0.2 l

3M™ kaapelinvetoliukaste, LUB-I 0,2 l, vähentää kitkaa ja pienentää kaapelivaipan vahingoittumisen riskiä kaapelivetojen aikana. Liukaste on läpikuultavaa valkoista polymeerigeeliä, joka ei nesteydy tai separoidu lämmön tai iän myötä.

Käytä johtojen ja kaapeleiden kanssa ilman vuotoja ja tihkumista. Sitä on helppo käsitellä ja se tekee kaapelien vetämisestä helpompaa, turvallisempaa ja siistimpää ennen päättämistä tai jatkamista.

Tämä liukaste on väritöntä, tahraamatonta ja helposti puhdistettavaa, sillä se on vesiohenteista. Alhainen kuiva-ainepitoisuus tarkoittaa, että putket tukkiutuvat vähemmän, jos lisävetoja täytyy suorittaa.

Se pysyy paksuna, sileänä ja käyttövalmiina, ja sen käyttölämpötila on -5 – +45 °C.

Produktbeskrivning

Scotch® Wire Lub Kabelsmörjmedel är en genomskinlig vit polymergel som inte förvätskas eller separeras vid varmt eller kallt åldrande. Smörjmedlet minskar friktionen och risken för skador på kabelmanteln vid dragning.