3M - Kaapelinhakulaite - Hakulaite 2573XE-C12

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetysteho - 0.5 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

50051144063555

Sähkönumero

6730185

Toimittajan tuotenumero

7100253197

Tukkuerä

1

Lähetysteho:

0.5 W

3M™ Dynatel™ kaapelin/putken/vian/iD hakulaite 2573XE C12

-Sopii kaapelien ja putkien paikantamiseen

-Vianetsintä (Dynatel-hakulaitteiden sarja 2573XE)

-Integroidut GPS- ja Bluetooth-yhteydet

-Suuri, taustavalaistu ja korkean resoluution graafinen näyttö

3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 2550XE/2573XE on integroitu sisältämään kaapelin/putken paikannuksen, vianetsinnän ja EMS-markkerien paikannuksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja parannetut liitännät. Litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.

3M™ Dynatel™ 2550XE/2573XE ‑hakulaite paikantaa kaapelit ja putket. Tässä hakulaitteessa on yksinkertaistetut integroidut rajapinnat ja tarkat paikannusominaisuudet, kuusi aktiivista taajuutta suoraa yhteyttä varten ja jäljitysnäkymän karttanäyttö. Tämä Dynatel-hakulaite sisältää GPS-viestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa markkereiden GIS-kartoituksen. Dynatel-hakulaite toimii –20...+50 °C:een lämpötiloissa. Hakulaitteessa on 3 tai 12 W:n lähetin, neljä induktiotaajuutta suurimmalla sallitulla lähtöteholla ja kaikkien taajuuksien tila suorassa yhteydessä (neljä samanaikaista taajuutta).

Produktbeskrivning

3M™ Dynatel™ Sökare 2550XE/2573XE-serien har integrerats för att omfatta lokalisering av kabel/rör, felsökning och lokalisering av EMS-markörer för fackmän. Den har en lätt design för utmärkt balans och ergonomi, stor display med ett lättanvänt gränssnitt och förbättrad anslutning. Litiumjonbatteri med inbyggd laddare. Intern GPS-modul.