3M - Kangasteippi kelt 50mmx50m - 9545N Y50 SCOTCH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Pituus - 50 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
04046719687381
Sähkönumero
6003112
Toimittajan tuotenumero
7000062744
Tukkuerä
5
Väri:
keltainen
Pituus:
50 m
Scotch-kangasteippi keltainen 50 mm / 50 m / 0,3 mm
Käytä Scotch® kangasteippiä 9545N merkitsemisessä, värikoodauksessa ja kaapeleiden niputuksessa. Kangasteippi on valmistettu raskasta käyttöä kestävästä PVC-päällysteisestä kangasselkämateriaalista, jonka toisella puolella on kumiliimaa.
Pintaan voi kirjoittaa kuulakärki- ja lyijykynillä, ja luonnollinen, kumipohjainen liima varmistaa hyvän pitävyyden ja siistin poistamisen – liimajälkiä ei jää.
Sitä on helppo repiä käsin, sen saa poistettua siististi ja se on erittäin kestävää ja mukautuvaa.
Saatavilla monissa eri väreissä – valkoinen, keltainen, harmaa, punainen, musta, neonvihreä ja neonoranssi.
Saatavilla myös monissa eri leveyksissä ja pituuksissa – 15, 19 tai 50 mm.
Käytä Scotch® kangasteippiä 9545N merkitsemisessä, värikoodauksessa ja kaapeleiden niputuksessa. Kangasteippi on valmistettu raskasta käyttöä kestävästä PVC-päällysteisestä kangasselkämateriaalista, jonka toisella puolella on kumiliimaa.
Pintaan voi kirjoittaa kuulakärki- ja lyijykynillä, ja luonnollinen, kumipohjainen liima varmistaa hyvän pitävyyden ja siistin poistamisen – liimajälkiä ei jää.
Sitä on helppo repiä käsin, sen saa poistettua siististi ja se on erittäin kestävää ja mukautuvaa.
Saatavilla monissa eri väreissä – valkoinen, keltainen, harmaa, punainen, musta, neonvihreä ja neonoranssi.
Saatavilla myös monissa eri leveyksissä ja pituuksissa – 15, 19 tai 50 mm.



