3M - Kiinnitysteippi - 3M DualLock SJ3540 25mmx2,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
04054596308299
Sähkönumero
6002168
Toimittajan tuotenumero
7100123339
Tukkuerä
1
Musta, uudelleensuljettava kiinnitysnauha. Avattavissa ja suljettavissa1000 kertaa ennen kuin menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan.
-Musta kiinnitinnauha, jossa on sienen muotoiset tapit ja kumipohjainen liimatausta
-Tyyppi 250 sopii yhteen tyypin 170, 250 tai 400 kanssa. Sen sulkeutuessa kuuluu napsahdus
-Suunniteltu kiinnittymään moniin muoveihin, jauhemaalipintoihin ja muihin matalan pintaenergian materiaaleihin
-Avattavissa ja suljettavissa 1000 kertaa ennen kuin menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan
-Hyvä alkutarttuvuus
-Soveltuu sisäkäyttöön
Uudelleensuljettavassa mustassa 3M™ Dual Lock™ -polypropeenikiinnitinnauhassa SJ3540 on kumipohjainen liima. Se soveltuu monien muovien, jauhemaalattujen ja muiden matalan pintaenergian materiaalien kiinnittämiseen. Uudelleensuljettavassa kiinnitinnauhassamme on 40 sienen muotoista tappia / cm² ja sen paksuus suljettuna on 5,8 mm.
Uudelleensuljettava 3M™ Dual Lock™ -kiinnitinnauha SJ3540 on suunniteltu käytettäväksi monien muovien (akryyli, polykarbonaatti ja ABS), jauhemaalien ja matalan pintaenergian materiaalien (polypropeeni ja polyeteeni) kanssa. Se on tyypin 250 tappitiheyksinen polyolefiinikiinnitinnauha, jossa on kumipohjainen liimatausta. Kiinnittinnauhamme voi avata ja sulkea 1000 kertaa, ennen kuin se menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan, joten se on luotettava pidempään. Tämän tuotteen lämpötilankesto on melko alhainen. Sen pitkäaikainen lämpötilankesto on enintään +50 °C (lyhytaikainen +70 °C) ja se on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Produktbeskrivning
3M™ Dual Lock™ SJ3540 har ett gummibaserat häftämne på baksidan av ett svart, återförslutbart fäste av polypropylen. Den används för att fästa på många plaster, pulverlack och andra material med låg ytenergi. Vår Dual Lock™ har 40 svampformade hakar per cm² och en tjocklek på 5,8 mm i förslutet läge.
-Musta kiinnitinnauha, jossa on sienen muotoiset tapit ja kumipohjainen liimatausta
-Tyyppi 250 sopii yhteen tyypin 170, 250 tai 400 kanssa. Sen sulkeutuessa kuuluu napsahdus
-Suunniteltu kiinnittymään moniin muoveihin, jauhemaalipintoihin ja muihin matalan pintaenergian materiaaleihin
-Avattavissa ja suljettavissa 1000 kertaa ennen kuin menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan
-Hyvä alkutarttuvuus
-Soveltuu sisäkäyttöön
Uudelleensuljettavassa mustassa 3M™ Dual Lock™ -polypropeenikiinnitinnauhassa SJ3540 on kumipohjainen liima. Se soveltuu monien muovien, jauhemaalattujen ja muiden matalan pintaenergian materiaalien kiinnittämiseen. Uudelleensuljettavassa kiinnitinnauhassamme on 40 sienen muotoista tappia / cm² ja sen paksuus suljettuna on 5,8 mm.
Uudelleensuljettava 3M™ Dual Lock™ -kiinnitinnauha SJ3540 on suunniteltu käytettäväksi monien muovien (akryyli, polykarbonaatti ja ABS), jauhemaalien ja matalan pintaenergian materiaalien (polypropeeni ja polyeteeni) kanssa. Se on tyypin 250 tappitiheyksinen polyolefiinikiinnitinnauha, jossa on kumipohjainen liimatausta. Kiinnittinnauhamme voi avata ja sulkea 1000 kertaa, ennen kuin se menettää 50 % alkuperäisestä vetolujuudestaan, joten se on luotettava pidempään. Tämän tuotteen lämpötilankesto on melko alhainen. Sen pitkäaikainen lämpötilankesto on enintään +50 °C (lyhytaikainen +70 °C) ja se on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Produktbeskrivning
3M™ Dual Lock™ SJ3540 har ett gummibaserat häftämne på baksidan av ett svart, återförslutbart fäste av polypropylen. Den används för att fästa på många plaster, pulverlack och andra material med låg ytenergi. Vår Dual Lock™ har 40 svampformade hakar per cm² och en tjocklek på 5,8 mm i förslutet läge.



