3M - Kiinnitysteippi - 3M SJ3520 25mmx1,25m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
04054596306431
Sähkönumero
6002167
Toimittajan tuotenumero
7100123266
Tukkuerä
1
Musta. Hook <(>&<)> Loop. Koukku- ja silmukkakiinnike. Tehokaskumipohjainen liima, joka on suunniteltu sisäkäyttöön, joka vaatii keskilämpötilan kestävyyttä.
-Tehokas kumipohjainen liima, joka on suunniteltu sisäkäyttöön, joka vaatii keskilämpötilan kestävyyttä
3M™ Koukku- ja silmukkakiinnike SJ3520 on valkoinen, korkealuokkainen PSA-nailonkoukku ja -silmukka, jossa on kumiliima ja valkoinen polypropeenikalvovuoraus. Se tarjoaa lujan tarttuvan sidoksen monenlaisille pinnoille, mukaan lukien monet matalan pintaenergian muovit ja jauhemaalit. Se on suunniteltu sisäkäyttöön ja sen kiinnityspaksuus on 4,4 mm.
Produktbeskrivning
3M™ Kardborrband SJ3520 är ett starkt, vitt kardborrband i nylon med ett gummibaserat PSA-häftämne och en vit liner av polypropenfilm. Det har ett häftämne som fungerar på en mängd olika ytor, inklusive många pulverlack ytor med låg ytenergi. Den är framtagen för inomhusbruk och har en tjocklek på 4,4 mm i förslutet läge.
-Tehokas kumipohjainen liima, joka on suunniteltu sisäkäyttöön, joka vaatii keskilämpötilan kestävyyttä
3M™ Koukku- ja silmukkakiinnike SJ3520 on valkoinen, korkealuokkainen PSA-nailonkoukku ja -silmukka, jossa on kumiliima ja valkoinen polypropeenikalvovuoraus. Se tarjoaa lujan tarttuvan sidoksen monenlaisille pinnoille, mukaan lukien monet matalan pintaenergian muovit ja jauhemaalit. Se on suunniteltu sisäkäyttöön ja sen kiinnityspaksuus on 4,4 mm.
Produktbeskrivning
3M™ Kardborrband SJ3520 är ett starkt, vitt kardborrband i nylon med ett gummibaserat PSA-häftämne och en vit liner av polypropenfilm. Det har ett häftämne som fungerar på en mängd olika ytor, inklusive många pulverlack ytor med låg ytenergi. Den är framtagen för inomhusbruk och har en tjocklek på 4,4 mm i förslutet läge.