3M - Kiinnitysteippi - 3M SJ352B 25mmx1,25m

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

04054596308268

Sähkönumero

6002173

Toimittajan tuotenumero

7100123727

Tukkuerä

1

Pituus:

1250 mm

Valkoinen. Hook <(>&<)> Loop. Koukku- ja silmukkakiinnike. Tehokaskumipohjainen liima, joka on suunniteltu sisäkäyttöön, joka vaatiikeskilämpötilan kestävyyttä.

-Suorituskykyinen kumipohjainen liima on suunniteltu sisäkäyttöön, jossa vaaditaan keskitason lämpötilankestävyyttä

-Kiinnittyy lujasti monenlaisiin pintoihin

-Kestää tuhansia avaamisia ja sulkemisia

-Nopea kiinnitysmenetelmä, joka auttaa vähentämään tuotantoaikaa ja -kuluja

-Soveltuu monenlaisille aloille, esimerkiksi kuljetus- ja elektroniikkateollisuus, toimistotarvikkeet, myymälätilojen somistus ja esillepano sekä sisä- ja ulkotilojen kilvet, opasteet ja kyltit

-Soveltuu parhaiten sisäkäyttöön Tuote on pakattu kätevään piikkipakkaukseen, jossa on monikieliset tuotekuvaukset

3M™-Hook & Loop SJ352B on suorituskykyinen, valkoinen, liimataustainen nailontarranauha, jossa on kumiliima ja valkoinen polypropeenikalvolineri. Tarranauhan liima-aine kiinnittyy vahvasti erilaisiin pintoihin, myös moniin matalan pintaenergian muoveihin ja jauhemaalipintoihin. Tarranauha on suunniteltu sisäkäyttöön, ja sen paksuus suljettuna on 4,4 mm. Tuote on pakattu kätevään piikkipakkaukseen, jossa on monikieliset tuotekuvaukset.

3M™-Hook & Loop SJ352B tarranauhassa on suorituskykyinen kumiliima. Tämä valkoinen tarranauha kiinnittyy hyvin paperiin ja kartonkiin, maalipinnoille, paljaalle ja maalatulle metallille, lasille, käsitellylle puulle ja monille muoveille. Hook & Loop SJ352B tarranauha on suunniteltu sisäkäyttöön ja sen lämpötilankesto on +50 °C pitkäaikaisessa käytössä (+70 °C lyhytaikaisessa käytössä). Tuote on pakattu kätevään piikkipakkaukseen, jossa on monikieliset tuotekuvaukset.

Produktbeskrivning

3M™ Återförslutningsbart fästsystem SJ352Bwt är vårt vita, högpresterande PSA hook and loop kardborreband med gummihäftämne och en vit filmbärare av polypropen. Det ger en fast försegling mot en mängd olika ytor inklusive många lågenergiplaster och pulverlacker. Det är avsett för inomhusbruk och har en tjocklek på 4,4 mm när det är förslutet. Ingår i vårt sortiment för professionell användning inom industrin och finns tillgänglig i blisterförpackningar.