3M - Korjauskääre - Kutistekääre HDCW 110-30mm 1m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 132 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 25 mm
Väri - musta
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4046719067107
Sähkönumero
5243483
Toimittajan tuotenumero
7000061438
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
132 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
25 mm
Väri:
musta
Pituus:
1 m
3M HDCW 110/30-1000mm vaipankorjausmuhvi
3M™ HDCW halogeenivapaa lämpökutiste korjauskääre kaapelivaipankorjaukseen, Ø110mm/30mm- pit.1000mm3M™-lämpökutisteputki HDCW on korjaa nopeasti vaurioituneet kaapelivaipat. Tätä korjauskäärettä voidaan käyttää eristysmateriaalina enintään 1000 V:n kaapeleille ja jatkoksille sekä vaipan korjausmateriaalina enintään 35 kV:n kaapeleille. Silloitetussa polyolefiinirakenteessa on liimapinta, joka suojaa kosteudelta. 3M™-lämpökutisteputki HDCW tarjoaa erinomaisen suojan mekaanista kulumista vastaan. Tämä kuumaliimapinnalla varustettu korjauskääre muodostaa kestävän, kosteutta kestävän tiivisteen. Silloitettu polyolefiinirakenne takaa luotettavan tehokkuuden vaativissakin olosuhteissa. Muotoilunsa ansiosta kääre voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin, joissa on tavanomainen lämmitys. Täyttää ANSI C119.1 -vaatimukset ja on RoHS-yhteensopiva.
3M™ HDCW halogeenivapaa lämpökutiste korjauskääre kaapelivaipankorjaukseen, Ø110mm/30mm- pit.1000mm3M™-lämpökutisteputki HDCW on korjaa nopeasti vaurioituneet kaapelivaipat. Tätä korjauskäärettä voidaan käyttää eristysmateriaalina enintään 1000 V:n kaapeleille ja jatkoksille sekä vaipan korjausmateriaalina enintään 35 kV:n kaapeleille. Silloitetussa polyolefiinirakenteessa on liimapinta, joka suojaa kosteudelta. 3M™-lämpökutisteputki HDCW tarjoaa erinomaisen suojan mekaanista kulumista vastaan. Tämä kuumaliimapinnalla varustettu korjauskääre muodostaa kestävän, kosteutta kestävän tiivisteen. Silloitettu polyolefiinirakenne takaa luotettavan tehokkuuden vaativissakin olosuhteissa. Muotoilunsa ansiosta kääre voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin, joissa on tavanomainen lämmitys. Täyttää ANSI C119.1 -vaatimukset ja on RoHS-yhteensopiva.