3M - Korjauskääre - Kutistekääre HDCW 55/15mm 1m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 75 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 13 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4046719067213
Sähkönumero
5243476
Toimittajan tuotenumero
7000061433
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
75 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
13 mm
Väri:
musta
3M HDCW 55/15-1000mm vaipankorjausmuhvi
3M™ HDCW halogeenivapaa lämpökutiste korjauskääre kaapelivaipankorjaukseen, Ø55mm/15mm- pit.1000mm3M™-lämpökutisteputki HDCW on korjaa nopeasti vaurioituneet kaapelivaipat. Tätä korjauskäärettä voidaan käyttää eristysmateriaalina enintään 1000 V:n kaapeleille ja jatkoksille sekä vaipan korjausmateriaalina enintään 35 kV:n kaapeleille. Silloitetussa polyolefiinirakenteessa on liimapinta, joka suojaa kosteudelta. 3M™-lämpökutisteputki HDCW tarjoaa erinomaisen suojan mekaanista kulumista vastaan. Tämä kuumaliimapinnalla varustettu korjauskääre muodostaa kestävän, kosteutta kestävän tiivisteen. Silloitettu polyolefiinirakenne takaa luotettavan tehokkuuden vaativissakin olosuhteissa. Muotoilunsa ansiosta kääre voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin, joissa on tavanomainen lämmitys. Täyttää ANSI C119.1 -vaatimukset ja on RoHS-yhteensopiva.
3M™ HDCW halogeenivapaa lämpökutiste korjauskääre kaapelivaipankorjaukseen, Ø55mm/15mm- pit.1000mm3M™-lämpökutisteputki HDCW on korjaa nopeasti vaurioituneet kaapelivaipat. Tätä korjauskäärettä voidaan käyttää eristysmateriaalina enintään 1000 V:n kaapeleille ja jatkoksille sekä vaipan korjausmateriaalina enintään 35 kV:n kaapeleille. Silloitetussa polyolefiinirakenteessa on liimapinta, joka suojaa kosteudelta. 3M™-lämpökutisteputki HDCW tarjoaa erinomaisen suojan mekaanista kulumista vastaan. Tämä kuumaliimapinnalla varustettu korjauskääre muodostaa kestävän, kosteutta kestävän tiivisteen. Silloitettu polyolefiinirakenne takaa luotettavan tehokkuuden vaativissakin olosuhteissa. Muotoilunsa ansiosta kääre voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin, joissa on tavanomainen lämmitys. Täyttää ANSI C119.1 -vaatimukset ja on RoHS-yhteensopiva.