3M - Kutistejatkos - 91-AH 21-S, 4x6 -16 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 4
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8712403581704
Sähkönumero
5243214
Toimittajan tuotenumero
7100040275
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
4
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
3M™ lämpökutistekitti 91-AH 21N, 4 x 6 - 4 x 25 mm2
-Varma sähköeristys ja vesitiivis tiiviste.
-Mekaaninen suojaus ja suojaus ympäristötekijöitä vastaan.
-Saatavilla mustan värisenä, soveltuu kaapelin poikkipinta-aloille 5x1,5–5x6 mm²
-Sisä- ja ulko-, vedenalaisiin ja maanalaisiin sovelluksiin
3M™ 91-AH on pienjännitelämpökutistejatkoskitti puristusliittimille. Se on suunniteltu 4- ja 5-johtimisia, suojaamattomia, armeerattomia, pienjännitteisiä polymeerieristeisiä kaapeleita varten, jotka HD603- ja IEC 60502-1 -standardien mukaan kestävät 0,6/1 kV. Kaapelin poikkipinta-ala on 5x1,5–5x6 mm². RoHS-yhteensopiva, halogeeniton. Hyvä sähköeristys sekä kosteuden-, mekaanisen kulutuksen, kemikaalien ja UV-säteilyn kestävyys.
3M™ 91-AH on pienjännitelämpökutistejatkoskitti puristusliittimille. Se on suunniteltu 4- ja 5-johtimisia, suojaamattomia, armeerattomia, pienjännitteisiä polymeerieristeisiä kaapeleita varten, jotka HD603- ja IEC 60502-1 -standardien mukaan kestävät 0,6/1 kV. Kutistumissuhde on 4,5:1, vähimmäiskutistumislämpötila on 135 °C, käyttölämpötila on –55...+130 °C. 91-AH on RoHS-yhteensopiva ja halogeeniton, ja se tiivistää kosteudenkestävästi ja vesitiiviisti, sen mekaaninen suoja on hyvä ja sähköeristysominaisuudet erinomaiset. Lisäksi se suojaa hyvin UV-säteilyltä, emäksiseltä maaperältä ja kemiallisilta aineilta. Sovellus luo sähköeristyksen ja mekaanisen suojan puristusliittimien liitoksille. 91-AH:ää käytetään sisä- ja ulko-, maanalaisissa ja vedenalaisissa sovelluksissa. 91-AH 20-5N on saatavilla mustan värisenä kaapelin poikkipinta-aloilla 4x6–4x25 mm². Vakiopakkaus kitteinä. Hyväksynnät: Tyyppitesti DIN EN 50393 -standardin mukaisesti, taulukko 3
Produktbeskrivning
3M™ Värmekrympskarv 91-AH21N med HDT-AN tjockväggig rör med smältlim, passar till hylsor 4 x 6 - 25 mm² 1 kV utan hylsa
3M™ Värmekrympskarv är en värmekrympande inbäddad lågspänningsskarvsats för kontaktpressningskontakter, utformad för 5/4-ledare, icke-skärmade, icke-armerade, polymerisolerade lågspänningsenergikablar upp till 0,6/1 kV enligt HD603 och IEC 60502-1. Krympningsförhållandet är upp till 4,5:1, den min krymptemperaturen är 135 °C, användningstemperaturen är -55 °C till +130 °C. RoHS-förenlig, halogenfri och ger utmärkt vatten- och fukttätning, gott mekaniskt skydd, utmärkta elektriska isolationsegenskaper och god beständighet mot UV-strålning, alkaliska jordartsmetaller och kemisk påverkan. Applikationen omfattar elektrisk isolering och mekaniskt skydd av skarvar för kontakt/hylsa. Används för inomhus- och utomhusbruk, underjordiska och nedsänkta tillämpningar. Standardförpackade i satser. Godkännanden: EN 50393
-Varma sähköeristys ja vesitiivis tiiviste.
-Mekaaninen suojaus ja suojaus ympäristötekijöitä vastaan.
-Saatavilla mustan värisenä, soveltuu kaapelin poikkipinta-aloille 5x1,5–5x6 mm²
-Sisä- ja ulko-, vedenalaisiin ja maanalaisiin sovelluksiin
3M™ 91-AH on pienjännitelämpökutistejatkoskitti puristusliittimille. Se on suunniteltu 4- ja 5-johtimisia, suojaamattomia, armeerattomia, pienjännitteisiä polymeerieristeisiä kaapeleita varten, jotka HD603- ja IEC 60502-1 -standardien mukaan kestävät 0,6/1 kV. Kaapelin poikkipinta-ala on 5x1,5–5x6 mm². RoHS-yhteensopiva, halogeeniton. Hyvä sähköeristys sekä kosteuden-, mekaanisen kulutuksen, kemikaalien ja UV-säteilyn kestävyys.
3M™ 91-AH on pienjännitelämpökutistejatkoskitti puristusliittimille. Se on suunniteltu 4- ja 5-johtimisia, suojaamattomia, armeerattomia, pienjännitteisiä polymeerieristeisiä kaapeleita varten, jotka HD603- ja IEC 60502-1 -standardien mukaan kestävät 0,6/1 kV. Kutistumissuhde on 4,5:1, vähimmäiskutistumislämpötila on 135 °C, käyttölämpötila on –55...+130 °C. 91-AH on RoHS-yhteensopiva ja halogeeniton, ja se tiivistää kosteudenkestävästi ja vesitiiviisti, sen mekaaninen suoja on hyvä ja sähköeristysominaisuudet erinomaiset. Lisäksi se suojaa hyvin UV-säteilyltä, emäksiseltä maaperältä ja kemiallisilta aineilta. Sovellus luo sähköeristyksen ja mekaanisen suojan puristusliittimien liitoksille. 91-AH:ää käytetään sisä- ja ulko-, maanalaisissa ja vedenalaisissa sovelluksissa. 91-AH 20-5N on saatavilla mustan värisenä kaapelin poikkipinta-aloilla 4x6–4x25 mm². Vakiopakkaus kitteinä. Hyväksynnät: Tyyppitesti DIN EN 50393 -standardin mukaisesti, taulukko 3
Produktbeskrivning
3M™ Värmekrympskarv 91-AH21N med HDT-AN tjockväggig rör med smältlim, passar till hylsor 4 x 6 - 25 mm² 1 kV utan hylsa
3M™ Värmekrympskarv är en värmekrympande inbäddad lågspänningsskarvsats för kontaktpressningskontakter, utformad för 5/4-ledare, icke-skärmade, icke-armerade, polymerisolerade lågspänningsenergikablar upp till 0,6/1 kV enligt HD603 och IEC 60502-1. Krympningsförhållandet är upp till 4,5:1, den min krymptemperaturen är 135 °C, användningstemperaturen är -55 °C till +130 °C. RoHS-förenlig, halogenfri och ger utmärkt vatten- och fukttätning, gott mekaniskt skydd, utmärkta elektriska isolationsegenskaper och god beständighet mot UV-strålning, alkaliska jordartsmetaller och kemisk påverkan. Applikationen omfattar elektrisk isolering och mekaniskt skydd av skarvar för kontakt/hylsa. Används för inomhus- och utomhusbruk, underjordiska och nedsänkta tillämpningar. Standardförpackade i satser. Godkännanden: EN 50393