3M - Kutistejatkos - 91-AH 25-S, 95-300 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 4
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8712403581742
Sähkönumero
5243222
Toimittajan tuotenumero
7000099521
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
4
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
91-AH 25-N Jatkoskitti 4*185-240mm²
3M™ 91-AH 25-N on pienjännitelämpökutistejatkoskitti puristeliittimille. Se on suunniteltu 3- ja 4-johtimisia, suojaamattomia, armooraamattomia, pienjännitteisiä polymeerieristeisiä kaapeleita varten, jotka HD603- ja IEC 60502-1 -standardien mukaan kestävät 0,6/1 kV. Kutistumissuhde on 4,5:1, vähimmäiskutistumislämpötila on 135 °C, käyttölämpötila on -55 – +130 °C. 91-AH 25-N on RoHS-yhteensopiva ja halogeenivapaa, ja se tiivistää kosteudenkestävästi ja vesitiiviisti, sen mekaaninen suoja on hyvä ja sähköeristysominaisuudet erinomaiset. Lisäksi se suojaa hyvin UV-säteilyltä, emäksiseltä maaperältä ja kemiallisilta aineilta. Sovellus luo sähköeristyksen ja mekaanisen suojan puristusliittimien liitoksille. 91-AH 25-N:ää käytetään sisä- ja ulko-, maanalaisissa ja vedenalaisissa sovelluksissa. 91-AH 25-N on saatavilla 4X95–4x300 mm² kaapelin poikkipinta-aloilla mustan värisenä. Vakiopakkaus kitteinä. Hyväksynnät: EN 50393
Produktbeskrivning
3M™ Värmekrympskarv 91-AH25N med HDT-AN tjockväggig rör med smältlim, passar till hylsor 4x95-240mm2 1 kV utan hylsa
3M™ Värmekrympskarv är en värmekrympande inbäddad lågspänningsskarvsats för kontaktpressningskontakter, utformad för 5/4-ledare, icke-skärmade, icke-armerade, polymerisolerade lågspänningsenergikablar upp till 0,6/1 kV enligt HD603 och IEC 60502-1. Krympningsförhållandet är upp till 4,5:1, den min krymptemperaturen är 135 °C, användningstemperaturen är -55 °C till +130 °C. RoHS-förenlig, halogenfri och ger utmärkt vatten- och fukttätning, gott mekaniskt skydd, utmärkta elektriska isolationsegenskaper och god beständighet mot UV-strålning, alkaliska jordartsmetaller och kemisk påverkan. Applikationen omfattar elektrisk isolering och mekaniskt skydd av skarvar för kontakt/hylsa. Används för inomhus- och utomhusbruk, underjordiska och nedsänkta tillämpningar. Standardförpackade i satser. Godkännanden: EN 50393
3M™ 91-AH 25-N on pienjännitelämpökutistejatkoskitti puristeliittimille. Se on suunniteltu 3- ja 4-johtimisia, suojaamattomia, armooraamattomia, pienjännitteisiä polymeerieristeisiä kaapeleita varten, jotka HD603- ja IEC 60502-1 -standardien mukaan kestävät 0,6/1 kV. Kutistumissuhde on 4,5:1, vähimmäiskutistumislämpötila on 135 °C, käyttölämpötila on -55 – +130 °C. 91-AH 25-N on RoHS-yhteensopiva ja halogeenivapaa, ja se tiivistää kosteudenkestävästi ja vesitiiviisti, sen mekaaninen suoja on hyvä ja sähköeristysominaisuudet erinomaiset. Lisäksi se suojaa hyvin UV-säteilyltä, emäksiseltä maaperältä ja kemiallisilta aineilta. Sovellus luo sähköeristyksen ja mekaanisen suojan puristusliittimien liitoksille. 91-AH 25-N:ää käytetään sisä- ja ulko-, maanalaisissa ja vedenalaisissa sovelluksissa. 91-AH 25-N on saatavilla 4X95–4x300 mm² kaapelin poikkipinta-aloilla mustan värisenä. Vakiopakkaus kitteinä. Hyväksynnät: EN 50393
Produktbeskrivning
3M™ Värmekrympskarv 91-AH25N med HDT-AN tjockväggig rör med smältlim, passar till hylsor 4x95-240mm2 1 kV utan hylsa
3M™ Värmekrympskarv är en värmekrympande inbäddad lågspänningsskarvsats för kontaktpressningskontakter, utformad för 5/4-ledare, icke-skärmade, icke-armerade, polymerisolerade lågspänningsenergikablar upp till 0,6/1 kV enligt HD603 och IEC 60502-1. Krympningsförhållandet är upp till 4,5:1, den min krymptemperaturen är 135 °C, användningstemperaturen är -55 °C till +130 °C. RoHS-förenlig, halogenfri och ger utmärkt vatten- och fukttätning, gott mekaniskt skydd, utmärkta elektriska isolationsegenskaper och god beständighet mot UV-strålning, alkaliska jordartsmetaller och kemisk påverkan. Applikationen omfattar elektrisk isolering och mekaniskt skydd av skarvar för kontakt/hylsa. Används för inomhus- och utomhusbruk, underjordiska och nedsänkta tillämpningar. Standardförpackade i satser. Godkännanden: EN 50393



