3M - Kuulonsuojain - Korvatulpat 1100P 2paria

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 2 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

04046719498604

Sähkönumero

6306785

Toimittajan tuotenumero

7000103796

Tukkuerä

12

Väri:

oranssi

3M™ Korvatulpat, 37 dB, ilman nauhaa, 2 parin pakkaus, 12paria/laatikko, 1100P

-Vaimentaa melua jopa 37 dB

-Kapeneva muoto tarjoaa hyvän istuvuuden monenkokoisiin korvakäytäviin Ihoystävällisestä vaahtomuovista valmistetut tulpat pehmenevät reagoidessaan kehon lämpötilaan, ja tulpat ovat mukavat pitkäaikaisessa käytössä

-Yhteensopiva 3M™ E‑A‑Rfit™ Molempien korvien testijärjestelmän kanssa

-3M 1100 -korvatulpat ovat saatavilla myös 3M™ E‑A‑R™ One-Touch™ Pro -korvatulppien jakelulaitteeseen sopivissa pakkauksissa

-3M™ 1100 -korvatulpat ovat nauhattomia ja 3M™ 1110 -korvatulpat ovat nauhallisia

3M™ 1100 -korvatulpat ovat kertakäyttöisiä vaahtomuovikorvatulppia, jotka on suunniteltu asetettavaksi korvakäytävään. Ne vaimentavat haitallista melutasoa jopa 37 dB.

Kun tarvitset mukavia kuulonsuojaimia, hanki 3M™ 1100 -korvatulpat. Helposti rullattavien ja asetettavien korvatulppien kartiomainen muoto muodostaa korvakanavaan melua vaimentavan tiivistyksen. Ihoystävällisestä vaahtomuovista valmistetut tulpat pehmenevät reagoidessaan kehon lämpötilaan, mikä parantaa niiden käyttömukavuutta. Täysin testatut ja EN 352-2 ‑standardin mukaiset korvatulvat vaimentavat melutasoa 37 dB. Malli on yhteensopiva molempien korvien 3M™ E‑A‑Rfit™ ‑testausjärjestelmän kanssa, ja korvatulpasta on saatavana myös varrellinen versio. Saatavana täyttöpakkauksessa, joka sopii 3M™ E‑A‑R™ One Touch™ Pro -korvatulppien jakelulaitteeseen: kuulonsuojaimet ovat helposti saatavilla työpaikalla, ja jätettä syntyy vähemmän.