3M - Kylmäkutiste - 3M EPDM jatkosk. 91-AC 240-4-C

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

08712403575505

Sähkönumero

5235494

Toimittajan tuotenumero

7100136743

Tukkuerä

1

3M Kylmäkutiste EPDM jatkoskitti 91-AC 240-4-C, poikkipinta-ala 150-240mm2, 4-johdinkaapelit, sis. ruuviliittimet, 1 kitti/pakkaus

-Suunniteltu erityisesti kiinteiden dielektrisesti eristettyjen johtojen ja kaapelien eristämiseen aina 1000 volttiin asti
-Yksinkertainen asennus, joka ei vaadi työkaluja
-Erinomaiset sähköominaisuudet vesiolosuhteissa; kestää vettä, happoja ja emäksiä
-Valmistettu EPDM-kumista, joka ei sisällä klorideja eikä rikkiä -- -Kestää –40...+90 °C:n lämpötiloja
-Tiivistys ympäristötekijöiltä, viestintään ja muihin ei-sähköisiin käyttökohteisiin

3M™ EPDM kylmäkutiste-eristekumikääre on tehtaalla esivenytetty putki, joka on asetettu poistettavan muoviytimen ympärille. Valmistele vain liitäntä, asettele putki kohdalleen ja vedä purkunauha pois.

3M™-kylmäkutiste-eristeet ovat avoimia putkimaisia kääreitä, joiden kummassakin päässä on sulkukitti. Ydin poistetaan vetämällä toisesta päästä sen jälkeen, kun eristysputki on asetettu riviliittimen päälle. Tällöin putken päät kutistuvat ja muodostavat vedenkestävän tiivisteen. Ytimen ja putken mitoitus sekä kummassakin päässä oleva tiivistyskitti tarjoavat laajemman käyttöalueen heikentämättä EPDM-kumiputken tiivistystä ja eristysominaisuuksia. Erityisvalmisteisen materiaalin muovautuminen takaa pysyvän ja kestävän ympäristöolosuhteet kestävän tiivisteen ja eristyksen.

Produktbeskrivning

3M™ EPDM Kallkrympskit 91-AC240-4 MC, kabeldimension 150-240mm2, 4 ledad kabel 1kV. Inkl mekaniska skarvhylsor.

91-AC är kompletta kit som är anpassade för installationskablar upp till 0,6/1kV, 3 eller 4-ledad kabel. Kit inkluderar mekaniska skruvhylsor. Kompletta kit med 100% av 3M´s kallkrympsteknik, här behövs ingen värmning eller specialverktyg. För kablar från 150-240mm2.