3M - Merkintäteippi L2 mu/va - Temflex 1700P 15mmx10m (PAK 10

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - PVC

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 10 m

  • Paksuus - 0.18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

54046719036955

Sähkönumero

6414923

Toimittajan tuotenumero

7000076887

Tukkuerä

10

Materiaali:

PVC

Väri:

valkoinen

Pituus:

10 m

Paksuus:

0.18 mm

3M Temflex 1700P L2 vaihemerkintäteippi myyntiyksikkö paketti (10rullaa)

-Kestää erittäin hyvin kulutusta, happoja, emäksiä, korroosiota, kosteutta ja monenlaisia sääolosuhteita – mukaan lukien auringonvaloa
-Saatavana olevat vaihtoehdot: L1, L2, L3 musta teippi, jossa valkoiset merkit, tai valkoinen teippi, jossa mustat merkit, neutraali valkoinen teippi, jossa mustat merkit, tai sininen teippi, jossa valkoiset merkit
-UL510-hyväksytty
-Paloaehkäisevä
-Neljä eri nauhaa eri vaiheiden tunnistusta varten (L1, L2, L3 ja neutraali)

3M™ Temflex™ esitulostettuihin vaihemerkintäteippeihin kuuluu 4 sähköistä 0,18 mm:n paksuista PVC-merkintäteippiä eri vaiheiden tunnistamiseen. Teippi tarjoaa erinomaiset eristys- ja mekaaniset suojaominaisuudet ja on myös paloaehkäisevä.

Käytä 3M™ Temflex™ esitulostettuja vaihemerkintäteippejä eri vaiheiden tunnistamiseen. Tämä PVC-merkintäteippi on UL510-hyväksytty ja paloaehkäisevä. Kestää erittäin hyvin kulutusta, happoja, emäksiä, korroosiota, kosteutta ja monenlaisia sääolosuhteita – mukaan lukien auringonvaloa.

Produktbskrivning

3M™ Temflex™ Förtryckt Fasmärkningstejp (L2) - 15 mm x 10 m

3M™ Temflex™ Förtryckt Fasmärkningstejp (L1,L2 och L3) – 15 mm x 10 m, 0,18 mm tjock PVC-märkningstejp för specifik fasidentifiering. Denna flamhämmande tejp ger isolation och mekaniskt skydd.