3M - Päätetuppilo,15-40 mm - Päätetuppilo SKE 15/40 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kokonaispituus kutistettuna - 105 mm
Kutistussuhde - 2:1
Väri - musta
Materiaali - polyolefin (PO-X)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
638060414040
Sähkönumero
5241075
Toimittajan tuotenumero
7000061599
Tukkuerä
10
Tyyppi:
lämpökutiste
Kokonaispituus kutistettuna:
105 mm
Kutistussuhde:
2:1
Väri:
musta
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
3M™ SKE 15/40 lämpökutistepäätetuppilo kutistettuna 15-32 mm
-Kaapelien päiden mekaaninen suojaus ja suojaus ympäristötekijöiltä
-Liimakerros luo joustavan, vedenkestävän esteen
-Sopii raskaaseenkin käyttöön
-Musta väri
-Valmistettu paloaehkäisevästä, puolijäykästä, silloitetusta polyolefiinista
-Kestää lämpötilavaihteluita –55...+110 celsiusasteen välillä
3M™-lämpökutistepäätetuppilo SKE tarjoaa mekaanisen suojauksen sekä suojan ympäristötekijöitä vastaan. Lisäksi se tiivistää kaapeleiden päät. Puolijäykkä, paloaehkäisevä polyolefiinirakenne tekee päätetuppilosta sopivan raskaaseen käyttöön. Liimakerros muodostaa pysyvän, joustavan ja vedenkestävän esteen.
3M™ SKE on puolijäykkä, ristisilloitettu, modifioitu polyolefiinilämpökutistepäätetuppilo, jossa käytetään kuumaliimaa. Vähimmäiskutistumislämpötila on 120 °C, toimintalämpötila on –30...+135 °C. SKE on RoHS-yhteensopiva, halogeeniton, ja sen kemiallinen kestävyys on hyvä. Lämmitettäessä liima sulaa ja osa kutistuu muodostaen täysin vesitiiviin tiivisteen. Päätetuppilot on suunniteltu nopeaa ja helppoa kaapelinpäiden eristystä ja tiivistystä varten niin sisä- kuin ulkosovelluksissa. Ne myös kestävät kulutusta, vaihtelevia säätiloja ja kemikaaleja. SKE on saatavilla ko'oissa 8/4 mm–126/63 mm, ja sen (kutistumisen jälkeinen) seinänpaksuus on 2,5–4,0 mm. Väriltään se on musta. Vakiopakkaus erä- tai vakiopakkauksena.
Produktbeskrivning
3M™ SKE är ett halvstelt, tvärbundet, modifierat värmekrympändlock av olefinplast med smältlim. Den minimala krymptemperaturen är 120 °C, användningstemperaturen är -30 °C till +135 °C. SKE är förenlig med RoHS, halogenfri och ger god korrosionsresistens. Vid värmetillförsel smälter limmet och slangen krymper och bildar en perfekt vattentät förtätning. Ändlock är utformade för snabb och enkel isolering, tätning av kabeländor för inomhus- och utomhusbruk och ger resistans mot nötning, vittring och kemiska angrepp. Väggtjocklek på 2,5-4,0 mm, i svart. Standardförpackade i stor- eller standardpack.
-Kaapelien päiden mekaaninen suojaus ja suojaus ympäristötekijöiltä
-Liimakerros luo joustavan, vedenkestävän esteen
-Sopii raskaaseenkin käyttöön
-Musta väri
-Valmistettu paloaehkäisevästä, puolijäykästä, silloitetusta polyolefiinista
-Kestää lämpötilavaihteluita –55...+110 celsiusasteen välillä
3M™-lämpökutistepäätetuppilo SKE tarjoaa mekaanisen suojauksen sekä suojan ympäristötekijöitä vastaan. Lisäksi se tiivistää kaapeleiden päät. Puolijäykkä, paloaehkäisevä polyolefiinirakenne tekee päätetuppilosta sopivan raskaaseen käyttöön. Liimakerros muodostaa pysyvän, joustavan ja vedenkestävän esteen.
3M™ SKE on puolijäykkä, ristisilloitettu, modifioitu polyolefiinilämpökutistepäätetuppilo, jossa käytetään kuumaliimaa. Vähimmäiskutistumislämpötila on 120 °C, toimintalämpötila on –30...+135 °C. SKE on RoHS-yhteensopiva, halogeeniton, ja sen kemiallinen kestävyys on hyvä. Lämmitettäessä liima sulaa ja osa kutistuu muodostaen täysin vesitiiviin tiivisteen. Päätetuppilot on suunniteltu nopeaa ja helppoa kaapelinpäiden eristystä ja tiivistystä varten niin sisä- kuin ulkosovelluksissa. Ne myös kestävät kulutusta, vaihtelevia säätiloja ja kemikaaleja. SKE on saatavilla ko'oissa 8/4 mm–126/63 mm, ja sen (kutistumisen jälkeinen) seinänpaksuus on 2,5–4,0 mm. Väriltään se on musta. Vakiopakkaus erä- tai vakiopakkauksena.
Produktbeskrivning
3M™ SKE är ett halvstelt, tvärbundet, modifierat värmekrympändlock av olefinplast med smältlim. Den minimala krymptemperaturen är 120 °C, användningstemperaturen är -30 °C till +135 °C. SKE är förenlig med RoHS, halogenfri och ger god korrosionsresistens. Vid värmetillförsel smälter limmet och slangen krymper och bildar en perfekt vattentät förtätning. Ändlock är utformade för snabb och enkel isolering, tätning av kabeländor för inomhus- och utomhusbruk och ger resistans mot nötning, vittring och kemiska angrepp. Väggtjocklek på 2,5-4,0 mm, i svart. Standardförpackade i stor- eller standardpack.



