3M - Päätetuppilo, 46-84 mm - EC-4 kylmäkutistetuppilo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kylmäkutiste
Kokonaispituus kutistettuna - 95 mm
Kutistussuhde - 2:1
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052410094
Sähkönumero
5241009
Toimittajan tuotenumero
7000100910
Tukkuerä
10
Tyyppi:
kylmäkutiste
Kokonaispituus kutistettuna:
95 mm
Kutistussuhde:
2:1
Väri:
musta
EC-4 kylmäkutistetuppilo,Ø46-84mm




